DIN 471 Sicherungsringe für Wellen / Wellensicherungsringe
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen sind wesentliche Elemente für die Sicherung von Bauteilen auf einer Welle. Diese Wellensicherungsringe verhindern, dass sich aufgesteckte Teile axial verschieben. Sie werden häufig im Maschinenbau und in der Automobilindustrie eingesetzt, um Verbindungen zu sichern. Dank ihrer robusten Konstruktion und den passenden Wellendurchmessern bieten sie zuverlässige und langlebige Befestigungslösungen. DIN 471 Ringe sind für unterschiedlichste Anwendungen verfügbar und bieten dank ihrer präzisen Passform eine sichere und feste Fixierung von Bauteilen.
Unsere DIN 471 Top-Seller
DIN 471 Sicherungsringe aus verschiedenen Werkstoffen
Unsere DIN 471 Sicherungsringe sind in verschiedenen Werkstoffen erhältlich, um den Anforderungen verschiedenster Anwendungen gerecht zu werden. Sie finden bei uns Sicherungsringe aus Edelstahl, der sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnet, oder aus robustem Federstahl, der auch bei starken Belastungen zuverlässig hält. Für spezielle Anwendungen bieten wir auch Sicherungsringe aus Kupfer-Zinn oder einfache Stahl-Varianten. Diese Auswahl an Materialien gewährleistet, dass für jede Anwendung das richtige Material zur Verfügung steht, um eine optimale Verbindungssicherheit zu gewährleisten.
Stark nachgefragte DIN 471 Sicherungsringe nach Wellendurchmesser und Ringdicke
Besonders gefragte DIN 471 Sicherungsringe werden häufig nach spezifischen Wellendurchmessern und Ringdicken ausgewählt. Ob Sie Ringe für feine oder großdimensionierte Wellen benötigen, wir bieten eine Vielzahl von Größen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Gängige Dimensionen sind zum Beispiel 6x0,7, 12x1, 15x1, 25x1,2 oder auch größere Abmessungen wie 40x1,75 und 50x2. Diese Sicherungsringe gewährleisten eine feste und stabile Fixierung, unabhängig von der Größe der Welle. Damit sind sie perfekt für industrielle Anwendungen oder den Maschinenbau geeignet.
Wellensicherungsringe nach DIN 471 in verschiedenen Formen
Unsere DIN 471 Wellensicherungsringe sind in verschiedenen Formen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Sie haben die Wahl zwischen den Formen A, AS, AK, AL, AV und ZA, die jeweils für spezifische Einsatzzwecke entwickelt wurden. Diese Vielfalt bietet maximale Sicherheit und Funktionalität, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Egal, ob es um hohe Belastungen, extreme Bedingungen oder besondere Einbausituationen geht – die verschiedenen Formen ermöglichen eine optimale Anpassung der Sicherungsringe an jede Anforderung. So finden Sie garantiert den passenden Ring für Ihre Projekte und Anwendungen.
DIN 471 Sets & Sortimente
Für eine praktische und flexible Anwendung bieten wir Ihnen DIN 471 Sicherungsringe auch als Sets und Sortimente an. Unsere Sortimente beinhalten eine Vielzahl an Ringen in unterschiedlichen Größen und Formen, wie beispielsweise das Sicherungsring Sortiment. Auch das DIN 472 Federstahl Sortiment bietet eine breite Auswahl von D 8-30 mm Sicherungsringen. Diese Sets sind ideal für den direkten Einsatz in bestehenden Koffern, Regalen oder Fahrzeugeinrichtungen und erleichtern die Organisation und den schnellen Zugriff auf die benötigten Sicherungsringe.
Passende Produkte für Ihre Projekte
Weitere hochwertige DIN/ISO Normteile von Würth
Würth bietet Ihnen eine umfassende Auswahl erstklassiger DIN/ISO Normteile für vielfältige Anwendungen. Unsere Verbindungselemente werden nach höchsten Standards gefertigt und garantieren die Zuverlässigkeit, die Ihre Projekte erfordern. Ob Schrauben, Passfedern, Bolzen oder Gewindestangen – bei uns finden Sie die passenden Normteile für jede Herausforderung.
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com